{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Tip | 764Md | |
Širina T utora | 14 mm | |
Pričvrsni vijak G | M12 | |
Visina stezanja h-H | 6 mm - 50 mm | |
Sila stezanja | 32 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 78 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 95 mm | |
Putanja V | 12 mm - 82 mm | |
Duljina ključa SW | 8 mm | |
Pričvrsni vijak G1 | M16 | |
Vrsta proizvoda | Snažni pritezač |
Broj artikla | 370092 5 | |
EAN / GTIN | 4020772003135 | |
Broj proizvođača | 556189 |