ZeroClamp garnitura za poravnanje 18/40 mm

Artikl br.: 360015 18/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
Širina utora B 18 mm
Debljina stezanja S 40 mm
Vrsta proizvoda Garnitura za poravnanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360015 18/40
EAN / GTIN 4045197377159

Opis

Izvedba:

Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Za paralelno poravnanje u T-utorima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp"
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
    širina utora B / dubina stezanja S (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu