Article no.: 360536 130
on request
In stock
29 pieces in stock
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
186,03 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
130
Add to shopping list
Share product
Brand: HOLEX

Information

Description

Izvedba:

Kaljene i brušene stupnjevane čeljusti.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 360538; 360539; 360541.

Odgovara:

NC visokotlačna stega br. 360535.

Technical Data

Širina čeljusti b 130 mm
Visina čeljusti h 52 mm
Visina h1 22 mm
Duljina čeljusti l 74 mm
Duljina l1 30 mm
odgovaraju kodu boja NC-HOLEX
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Share this product

or copy this link

To shopping cart