Pojedinačni parovi paralelnih kladica za 366702 vel. 200 8X36 mm

Artikl br.: 366726 8X36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 8 mm
Visina 36 mm
Vrsta proizvoda Paralelne pločice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 366726 8X36
EAN / GTIN 4045197800657

Opis

Izvedba:

Tvrdoća: 60 HRC. Fino brušeno u parovima.
GARANT − precizna izvedba. Preciznost: Tolerancije visine i širine ± 0,007 mm.

Upotreba:

Kod preciznih radova za paralelan prihvat izradaka u stegama ili napravama.

Odgovara:

Garnitura paralelnih pločica 366702; 366704.
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
    širina×visina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu