ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Nasadna čeljust za širinu čeljusti 90 mm, čelik 160 mm

Artikl br.: 362643 160

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina čeljusti h 36 mm
Duljina čeljusti l 77 mm
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362643 160

Opis

Izvedba:

Nasadne čeljusti različitih širina od srednje čvrstog, eloksiranog aluminija, odnosno kaljenog čelika.

Prednost:

  • Čeljusti se mogu koristiti neovisno o proizvođaču. Moguća zamjena s Allmatica na Garant, na Röhm, na Gressel itd.
  • Opremanje u kratkom roku − brza zamjena nasadnih čeljusti.
  • Produživanje vremena rada stroja uslijed minimalnog vremena potrebnog za pripremu.
  • Izrazito fleksibilna primjena.

Funkcija:

Brzo i jednostavno priključivanje nasadnih čeljusti na osnovne čeljusti. Bez zamornog pričvršćivanja čeljusti na stegu pomoću vijaka.

Upotreba:

Osnovne čeljusti za montažu na odgovarajuću stegu u kombinaciji s odgovarajućim brzoizmjenjivim nasadnim čeljustima.

Opseg isporuke:

1 nasadna čeljust.

Napomena:

Druge veličine dostupne na upit.