Rotirajući šiljak za tokarenje 60° / 30° 4

Artikl br.: 321260 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Morse konus MK4
⌀ kućišta D 60 mm
Korisna duljina B 116 mm
Najveći ⌀ vrha 60 ° A 8 mm
Najveći ⌀ vrha 30 ° A 28 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,003 mm
Duljina vrška C 45 mm
maksimalan broj okretaja 10.000 min-1
za težinu obratka 1.000 kg
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 321260 4
EAN / GTIN 4045197774392

Opis

Izvedba:

Kut vrha 60° / 30°.
  • S produženim šiljkom i istisnom maticom, posebno za CNC strojeve.
  • Sav alat ojačan i poliran.
  • Posebni valjani ležajevi za veliko opterećenje i pri visokim brojevima okretaja.
  • Šiljak kaljen, moguće višestruko naknadno brušenje.
  • Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.
  • Specijalno brtvljenje spriječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za veliko opterećenje i broj okretaja, posebno za NC strojeve.
Produženi šiljak omogućuje nesmetan prilaz tokarskog noža na čeonu stranu obratka. Osobito prikladna za kopirno tokarenje.

Napomena:

Istisna matica za NC strojeve, kako bi se vrh mogao izvaditi iz tokarilice.