Produženi rotirajući šiljak s manometrom

Artikl br.: 321770
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Pritisak koji valja podesiti (sila stezanja) može se izravno očitati u daN na staklu manometra.
  • Šiljak s potporom kroz paket tanjurastih opruga, ima dugu elastičnu putanju.
  • Kratka, stabilna izvedba s prilagodljivom uzdužnom osi. Šiljak prokaljen i fino brušen.
  • Najveća točnost i precizani ležajevi.
  • Posebno brtvljenje protiv prodiranjaprljavštine te sredstva za hlađenje, bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.

S produženim šiljkom, Kut vrha 60° / 30°.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Pri radu gdje se sila stezanja mora držati u određenim granicama, da se obradak ne bi deformirao i za sigurno stezanje s dovoljnim pritiskom.
  • Kao konjić u kombinaciji sa hidromehaničkim šiljkom za tokarenje br. 327451327541, budući da se zubi uvijek moraju utisnuti u obradak.
  • Kod izradaka koji uslijed velike topline pri obradi jače ekspandiraju.
  • Za stezanje dugačkih, tankih obradaka, kako bi se spriječilo savijanje.
  • Za stezanje teških obradaka kod kojih treba kontrolirati silu stezanja.