{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
⌀ d | 400 mm | |
Visina h | 140 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
Kut α | 45 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Pribor za škripac |
Broj artikla | 360156 80/120 | |
EAN / GTIN | 4045197801937 |