{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Serija | Ozubljenje Z7 | |
Kratka oznaka ozubljenja | Z7 | |
Vrsta ozubljenja | križno nazubljen | |
Stupanj finoće ozubljenja | srednje | |
Rezni materijal | HM | |
Oblik | AS0613 | |
Opis oblika | Cilindar s čeonim nazubljenjem | |
⌀ glave | 6 mm | |
Duljina glave | 13 mm | |
Ukupna duljina | 43 mm | |
⌀ drške | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |
Broj artikla | 546900 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156730 |