{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Serija | Cubitron™ II | |
Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Širina vodilice | 1 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 3 mm - 5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563315 125 | |
EAN / GTIN | 5902658065040 | |
Broj proizvođača | 7100094901 |