{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Sredstvo za brušenje | Korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 240 | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ brusne trake | 90 mm | |
Širina brusne trake | 100 mm | |
Oznaka proizvođača | KK770J | |
Pogonski stroj | Stroj za poliranje | |
maksimalan broj okretaja | 5.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Brusna traka |
Broj artikla | 568556 240 | |
EAN / GTIN | 4018875275573 | |
Broj proizvođača | 727557 |