• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Fiber ploča normalni korund (A) ⌀ 115 mm

Artikl br.: 566410
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 0,47 €
  • od 50
    od 0,39 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
7.807 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • ⌀ bušenja: 22,23
  • optimalno za materijal: Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani filc. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
HOLEX univerzalni brusni filc za brušenje svih metala. Vrsta zrna: normalni korund (A).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za brušenje ravnih ili zaobljenih površina s velikom fleksibilnošću.
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu