Brusni filc na čičak SC-DH ⌀ 178 mm

Artikl br.: 566935
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 12,53 €
  • od 20
    od 10,44 €
na zahtjev
Isporučivo
868 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prianjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prianjanje ploče na brusni tanjur (cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.
Za završnu obradu, matiranje, pretapljanje s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za jednostavne radove čišćenja (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i poravnjavanja.

Napomena:

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. 567705 i dalje.