Brusna ploča CUBITRON™ II

Artikl br.: 560451
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 12,21 €
  • od 10
    od 10,18 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
452 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • preporučeni kut podešavanja: 20-30
  • optimalno za materijal: INOX; čelik
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Granulacija, spoj, brusno aktivni dodaci i armiranje gruboreznih brusnih ploča optimalni su u pogledu najveće moguće učinkovitosti brušenja i vijeka trajanja u odgovarajućem području primjene.
  • Oblici: Koljenaste gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29)
  • Kut brušenja 20° do 30°
  • Primjena: Primjena na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s, za brušenje varenih šavova, površina i bridova.

Gruborezna brusna ploča s Cubitron™ II precizno oblikovanim zrnom za INOX i čelik. Vrlo veliki volumen odvajanja i dug vijek trajanja. Mali pritisak sprečava umor pri radu.

Specifikacija:

A36Q-BF.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Cubitron™ II"
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
    ⌀ pločeךirina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu