{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 100 | |
Stupanj finoće | grubo | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ drške | 6 mm | |
preporučen broj okretaja | 6.000 min-1 | |
maksimalan broj okretaja | 11.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |
Broj artikla | 554950 50X20 | |
EAN / GTIN | 4045197241184 |