• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Brusno runo, rola 115 mm × 10 m

Artikl br.: 556087
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
266 dijelovi na zalihi
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.
Visokoučinkoviti flic s izrazito gustom raspodjelom zrna u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje agresivno brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica i još ravnomjerniju obrađenu površinu.

Prednost:

  • Prilagođava se obliku obratka.
  • Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.
  • Ravnomjerna obrada.
  • Primjenjivo suho i mokro.
  • Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.

Upotreba:

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici.