{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 80 mm | |
Širina četke | 18 mm | |
Debljina svornjaka | 0,3 mm | |
Širina završetka L1 | 18 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 15.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574200 80X18 | |
EAN / GTIN | 4017359268469 | |
Broj proizvođača | 418363 |