{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal opreme | INOX žica | |
⌀ četke D1 | 115 mm | |
⌀ bušenja d1 | 22 mm | |
Debljina svornjaka | 0,5 mm | |
Širina završetka L1 | 14 mm | |
Duljina obruba H1 | 24 mm | |
Upuštanje | Lijevo spleteno | |
Broj tučaka | 20 | |
maksimalan broj okretaja | 12.500 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 571250 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359013687 | |
Broj proizvođača | 472811 |