{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | INOX žica | |
tipična uporaba | Čišćenje, poravnavanje | |
⌀ četke D1 | 22 mm | |
Širina četke | 2 mm | |
Debljina svornjaka | 0,1 mm | |
Duljina obruba H1 | 6 mm | |
⌀ drške Ds | 3 mm | |
Upuštanje | valovito | |
maksimalan broj okretaja | 10.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 574932 22X2 | |
EAN / GTIN | 4017359289556 | |
Broj proizvođača | 410323 |