Bristle-Brush Tip C ⌀ 150 mm 120

Artikl br.: 573555 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 120
⌀ četke D1 150 mm
Širina četke 12 mm
Oznaka proizvođača BB-ZB
Boja bijela
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Okrugla četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 573555 120
EAN / GTIN 048011332123
Broj proizvođača 33212N

Opis

Izvedba:

Posebne lijevane četke za čišćenje su homogena brusna tijela s mješavinom precizno oblikovanih keramičkih zrna i aluminijevog oksida i nude izvanredan vijek trajanja. Iznimno fleksibilni i prilagodljivi.
Radijalna Bristle-Brush četka sastoji se od pojedinih segmenata (širine cca. 1,6 mm).
Sa savijenim vlaknima (tip C) za obradu profiliranih površina.

Upotreba:

Paziti na smjer rotacije.
Na gotovo svim materijalima pri najvećoj mogućoj radnoj sigurnosti. Uklanjanje korodiranih slojeva, ostataka ljepila, boje, blagih ogrebotina i srhova. Za uglađivanje, završnu obradu, poliranje, čišćenje i skidanje srha.
⌀ provrta 25,4 mm s priloženim redukcijskim prstenima ⌀ 22,23/19/15,6/12,7 mm. Moguće ju je proširiti s adapterom br. 573580 na željenu širinu. Primjena na strojevima s dvije brusilice ili na ravnim brusilicama odn. fleksibilnim vratilima sa steznim trnom br. 556380 vel. 1.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi