Četka za cijevi Čelična žica, glatka 50 mm

Artikl br.: 578000 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ četke D1 50 mm
Vrsta proizvoda Četka za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 578000 50
EAN / GTIN 4017359026694
Broj proizvođača 506150

Opis

Izvedba:

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom. Čekinje od glatke čelične žice, ukupna duljina 160 mm. Duljina četki 100 mm s prešanom drškom od 1/2 cola s Whitworth navojem.

Upotreba:

Za čišćenje provrta, rešetki, prihvata, izmjenjivača topline i cilindara.
Za strojnu primjenu (samo desni hod) koristiti navojni adapter br. 578005.

Odgovara:

Unutarnji ⌀ cijevi [cola]: 2 cola

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    ⌀ četke (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu