{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA025P | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | CVD | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | PH | |
Dubina reza ap | 1 mm - 10 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 420 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250382 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863709 | |
Broj proizvođača | TMH00130 |