{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 450 mm | |
Zupci po colu | 10 | |
Rezni materijal | Ko-Bi3 | |
Ozubljenje | normalno | |
širina | 38 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Stezna rupa ⌀ | 8,5 mm | |
Vrsta proizvoda | List strojne pile |
Broj artikla | 171650 450/10 | |
EAN / GTIN | 4045197347077 |