{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 96 mm | |
širina b1 | 64 mm | |
Visina čeljusti h | 45 mm | |
visina h2 | 14 mm | |
Duljina čeljusti l | 79 mm | |
n1 | 37 mm | |
Stezni raspon S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
Stezni raspon S2 | 66 − 138 / − mm | |
Stezni raspon S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
odgovaraju kodu boja | T-Rex; Centro Gripp | |
Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
Broj artikla | 361222 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400749 | |
Broj proizvođača | 6921884040040 |