Sigurnosni skalpel SECUPRO MARTEGO s 1 nožem

Artikl br.: 842060
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 155 mm
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842060
EAN / GTIN 4002632920073
Broj proizvođača 12200102

Opis

Izvedba:

Sigurnosni skalpel sa skrivenim nožem i izmjenjivom 2 u 1 glavom za prihvat noža (2-struka namjena) za rezanje i narezivanje. Ergonomska drška od plastike ojačane staklenim vlaknima uključujući mekanu navlaku sa zamjenskom glavom za nož u drški. Sigurna i jednostavna zamjena noža.

Upotreba:

Za do 4-slojna kartona, plastična pakiranja, ljepljivu traku, valjcke, PVC i druge.

Zamjenski dio:

Za zamjenski nož vidi br. art. 842065 vel. 10 ili keramički nož br. art. 842065 vel. 2C.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi