{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 305 mm | |
Standard | ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532 | |
maksimalna širina ključa | 39,5 mm | |
ukupna duljina | 12 col | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | precizno kaljeno i zaštićeno od hrđanja | |
Materijal | Visokoučinkovita legura čelika | |
Površina | kromirano | |
Težina | 750 g | |
bez iskrenja | Ne | |
Okretne čeljusti | Ne | |
Skaliranje | Da | |
Funkcija račne | Ne | |
Navlaka za dršku | Da | |
Vrsta proizvoda | Viljuškasti ključevi s pužem |
Broj artikla | 813940 305 | |
Broj proizvođača | 9573C |