{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Širina ključa | 7/32 col | |
Širina ključa | 5,56 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 8,6 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631105 7/32 | |
EAN / GTIN | 4018754001507 | |
Broj proizvođača | 01530014 |