{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Širina ključa | 7/16 col | |
Širina ključa | 11,11 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 15,8 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631105 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754001569 | |
Broj proizvođača | 01530028 |