{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Širina ključa | 1/2 col | |
Širina ključa | 12,7 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 17,3 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631105 1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754001576 | |
Broj proizvođača | 01530032 |