Article no.: 633816

Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 15-dijelni

on request
In stock
18 pieces in stock
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
216,24 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Share product
Brand: Stahlwille®

Information

Description

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom /matice s navojem M5 − M12.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 11 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200
Račna: 1 kom. br. 635000
Pohrana u: ABS plastična kutija

Share this product

or copy this link

To shopping cart