ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držač poprečne ručice za bit od 1/4 cola s magnetom 100 mm

Artikl br.: 676654 100
  • Prihvat nastavaka: D6,3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Prihvat nastavaka D6,3
ukupna duljina 175 mm
integrirani spremnik za nastavke Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676654 100

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana T ručka s praktičnom Haptoprene površinom i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Prihvat s pomoću snažnog magneta.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.