{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | 3855/1 TS PZ | |
Standard | DIN ISO 1173 | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Veličina križnog proreza | 1 | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Pozidriv odvijač | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675492 1/25 | |
EAN / GTIN | 4013288111012 | |
Broj proizvođača | 05071020001 |