Momentni ključ s odvojivom račnom 40L Nm

Artikl br.: 657105 40L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 40 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija MANOSKOP® 730 Quick
Područje okretnog momenta 8 Nm - 40 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 1 Nm
Težina 400 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 17,5 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Prihvat za nasadni alat 9×12 mm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Mjerna tehnika mehaničko
Funkcija presavijanja ne
Slipper funkcija ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene ne
Spora kazaljka ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 218 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 235,5 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657105 40L
EAN / GTIN 2050002047181

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati. Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.
S odvojivom račnom.
Mjerne jedinice: Nm.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.
Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "MANOSKOP® 730 Quick"
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
    maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu