• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Article no.: 633020

Haptoprene® T ručka, 1/4 cola

Brand: GARANT
Izlazni Četverokut 1/4

All product information:

on request
In stock
62 pieces in stock
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
€ 10,71
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Share product
Tuev Logo

Description

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Ergonomski oblikovana T ručka s praktičnom gornjom površinom Haptoprene® i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od posebne krom-vanadij legure čelika. Poniklana i kromirana površina.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodno za uporabu u uskim prostorima. S ergonomskom potporom prstiju na kraju zahvata. Zakrivljeno za 15°.

Odgovara:

Ručna primjena.

Technical Data

Izlazni Četverokut
1/4 in
ukupna duljina
160 mm
Vrsta proizvoda
Nasadni ključ

Share this product

or copy this link

To shopping cart