Izvedba:
Hidrauličko djelovanje za racijepavanje zaglavljenih matica (kvalitete 5 − 10) bez oštećivanja vijka. Dvostruko zaobljeno, stoga je moguć rad i na teško dostupnim mjestima. S kaljenom oštricom dlijeta. Pokretanje samo pritezanjem tlačnog vijka. Nakon rascjepavanja matice otpustiti tlačni vijak i povući dlijeto do graničnika. Vel. M18 − M30 za vijke od VA čelika − do M30 kod kvalitete 8, do M24 kod kvalitete 10.
Napomena:
Pritisni vijak dopušteno je zategnuti na sljedeći način: kod vel. M4 − M14 s maksimalno 60 Nm, kod vel. M14 − M24 s maksimalno 70 Nm i kod vel. M18 − M30 s maksimalno 50 Nm. Prekoračenje poteznog momenta nije dopušteno, može uništiti izradak i dovesti do nezgoda.