Izvedba:
Traka od staklenih vlakana debljine 3 mm, ekstremno čvrsta pri guranju (do 5 kN), a ipak vrlo fleksibilna (do radijusa 50 mm); idealna za komplicirano uvlačenje kabela u već položene cijevi ili kod puno cijevnih lukova.
Obostrane početne čahure s navojem za pričvršćenje vodećih vrhova, vrhova kabela ili povlačne ušice po izboru.
Opseg isporuke:
Uključuje pribor u plastičnoj kutiji: 1 fleksibilan vrh (Runpo klizač) s izjednačavanjem strujanja i nehrđajuće povlačne ušice. 1 opružna vodeća glava ⌀ 10 mm, 2 povlačne ušice, 1 završetak kabla ⌀ 6 − 9 mm, 5 početnih čahura 3 spojnih čahura, 1 specijalno lijepilo 3 g, 1 element za uvlačenje.