Traka za uvlačenje žice Kati®Blitz compact u plastičnoj kutiji

Artikl br.: 814870
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
50 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Traka od staklenih vlakana debljine 3 mm, ekstremno čvrsta pri guranju, a ipak vrlo fleksibilna; idealna za komplicirano uvlačenje kabela u već položene cijevi ili kod puno cijevnih lukova.
Obostrane početne čahure s navojem M5 za pričvršćenje opružnih vodećih glava, vrhova kabela ili povlačne ušice po izboru. Moguće do polumjera od 30 mm.

Opseg isporuke:

Uključuje pribor u plastičnoj kutiji: 2 opružne vodeće glave ⌀ 7 i ⌀ 10 mm, 5 povlačnih ušica, 1 završetak kabla ⌀ 6 − 9 mm, 5 početnih čahura, 3 spojne čahure, 1 specijalno lijepilo 3 g, 1 Power Disk.