Namjestiva kutna stega

Artikl br.: 862850
379,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon 2×0 − 100 mm
Visina čeljusti 35 mm
Težina 10,7 kg
Kut stezanja 5 ° - 180 °
Vrsta proizvoda Kutna stega za zavarivanje
Broj artikla 862850
EAN / GTIN 4008158007502
Broj proizvođača SM10-SET

Opis

Izvedba:

Sastoji se od osnovne ploče i 2 namjestiva stezna elementa; osnovna ploča i stezni elementi od vrlo kvalitetnog lijeva, vretena prevučena bakrom, osobito prikladna za zavarivanje. Bočne dugačke rupe omogućuju stezanje na stolovima za zavarivanje ili strojeve.

Upotreba:

Za stezanje obradaka kod zavarivanja ili montaže. Kut stezanja od 5° kontinuirano namjestiv do 180°.