Račna dvosmjerna, 1/2 cola s izbacivačem 1/2

Artikl br.: 640150 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 250 mm
Broj zubi 30
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640150 1/2
EAN / GTIN 4991644125340
Broj proizvođača 4750JB

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.
DIN 3122-D 12,5

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Napomena:

PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 640025