ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX25

Artikl br.: 631805 TX25
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Izlazni Četverokut 1/4 col
Dimenzije profila A 4,4 mm
⌀ na strani pogona 11 mm
Duljina 25 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631805 TX25

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu