Precizni bit za vijke s ravnim prihvatom, 1/4 cola, E 6,3

Artikl br.: 674257
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 3,86 €
  • od 10
    od 3,21 €
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Isporučivo
1.375 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s prorezanom glavom DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.
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
    širina oštrice / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu