{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal | Koža | |
Vrsta čuvanja alata | Priključni pretinci | |
Unutarnja dimenzija duljina | 230 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 140 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 300 mm | |
Težina | 15 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 690820 | |
EAN / GTIN | 4006793921313 | |
Broj proizvođača | 30200581 |