{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Vrsta čuvanja alata | Pretinac za ubacivanje | |
Vanjska mjera duljina | 230 mm | |
Vanjska mjera širina | 110 mm | |
Vanjska mjera visina | 320 mm | |
Težina | 7 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692260 1 | |
EAN / GTIN | 4062406595104 |