{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 226 mm | |
Vanjska mjera širina | 167 mm | |
Vanjska mjera visina | 45 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 220 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 159 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 36 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630315 3 | |
EAN / GTIN | 4045197610874 |