{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal | ABS | |
Vrsta čuvanja alata | Priključni pretinci; Stezni držač | |
Opteretivost kovčega | 35 kg | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov | |
Unutarnja dimenzija duljina | 470 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 350 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 200 mm | |
Težina | 8,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 693060 XLT | |
Broj proizvođača | 146371 PREMIUM XLT-23/6F |