Kliješta za armaturu

Artikl br.: 733300
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
49 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Glava kliješta s prijenosom i univerzalnim čeljustima. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovani središnji graničnik sa zaštitom; cijevne ručke prevučene prahom s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za rezanje normalnih i vrlo čvrstih čelika do 48 HRC (oko 1600 N/mm2 vlačne čvrstoće).

Materijal:

Glava od krom-vanadij čelika vrhunske kvalitete, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (približno 62 HRC).

Zamjenski dio:

Rezervna glava noža art. 733350.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla