Sigurnosni univerzalni skalpel s automatskim nožem

Artikl br.: 844845
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 165 mm
Broj oštrica 3
Vrsta proizvoda Sigurnosni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 844845
EAN / GTIN 4975364110121
Broj proizvođača VR103PSOHOF

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška otporna na udarce, od alum. tlačnog lijeva, prevučena prahom, s 3 noža u specijalnoj kvaliteti (smještena u dršci).
S automatskim nožem. Nož je smješten na oprugu i povlači se automatski nakon završetka rezanja u dršku. Visoka sigurnost primjene.

Prednost:

Noževi izmjenjivi bez alata, vijkom za brzu izmjenu (br. 844845 gumbom). Bez ispadanja noža prilikom izmjene jer ga magnet drži na mjestu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla