{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | CTI 6 G | |
ukupna duljina | 250 mm | |
Tipska oznaka proizvođača | CTI6G | |
za presjek vodova | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za krimpanje |
Broj artikla | 729715 6ISG | |
EAN / GTIN | 4032248517855 | |
Broj proizvođača | 9202850000 |