QuickTurn držač za tokarenje 25/12 mm
Artikl br.: 251104 25/12
- Standard: DIN ISO 5610
- Unutarnje hlađenje: ne
Pojedinosti o proizvodu
Tehnički podaci
Serija | QuickTurn | |
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | DSSNR/L 2525M12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SN.. 1204.. | |
Funkcionalna širina L4 | 32 mm | |
Duljina glave L1 | 49 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Podložna pločica |
259031 21 | |
Vijak za podlošku | 259025 4 | |
Vilica | 259038 8 | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Identifikacijski brojevi i klasifikacije
Broj artikla | 251104 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650764 |
Opis
Prednost:
Izmjena reznih pločica bez alata. Uklonite blokadu pritiskom na gumb − zamijenite pločicu − spustite polugu.
Jednostavno i praktično za smanjenje vremena zamjene.
Postojana sila stezanja, visoka točnost izmjene, bez održavanja.
Jednostavno i praktično za smanjenje vremena zamjene.
Postojana sila stezanja, visoka točnost izmjene, bez održavanja.