Mini upuštač za prolaznu rupu 90° bez prevlake

Artikl br.: 155600
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
132 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1866 A
  • Drška: Cilindrična drška
  • Kutnik za upuštanje: 90

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Spiralno užlijebljen upuštač s fiksnim vodećim dijelom.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Upotreba:

Za prolaznu rupu visoke kvalitete (ISO-vrijednosti) prema DIN 69.
Za upuštanje glava vijaka prema ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Napomena:

Vel. 4,6×2,4 − nije utvrđena u DIN.
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
    Upuštač ⌀ D1×⌀ rupe d2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu